家研販売
アルミサッシ取替戸車
(1件のレビュー)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途
玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)
28
適合
切込穴型、階段型、平行型(下框)
形状
Φ28丸
材質(車輪)
SUS304
タイプ
丸型
車軸
ニードルベアリング
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
有効寸法(mm)
切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
154×30×13.5
内容量
1個
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40410221
W13.5B-28
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください