曜日別特売

AVAND2

AVAND2 - OGK KABUTOAVAND2 - OGK KABUTOAVAND2 - OGK KABUTO
(5件のレビュー)

街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。
クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。
ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。
SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。
内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。
ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。
3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。
シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。
衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。
ライトスモークシールド標準装備。

用途全排気量対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40422471-Sパールホワイト
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422487-Mパールホワイト
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422496-Lパールホワイト
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
40422505-XLパールホワイト
29,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40422532-Sブラックメタリック
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422541-Mブラックメタリック
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
40422557-Lブラックメタリック
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422566-XLブラックメタリック
29,000
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
40422654-Sフラットブラック
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422663-Mフラットブラック
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422672-Lフラットブラック
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40422681-XLフラットブラック
29,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
40422462-XSパールホワイト
23,000
取扱い終了
40422514-XXLパールホワイト
23,000
取扱い終了
40422523-XSブラックメタリック
23,000
取扱い終了
40422575-XXLブラックメタリック
23,000
取扱い終了
40422584-XSガンメタ
23,000
取扱い終了
40422593-Sガンメタ
23,000
取扱い終了
40422602-Mガンメタ
23,000
取扱い終了
40422611-Lガンメタ
23,000
取扱い終了
40422627-XLガンメタ
23,000
取扱い終了
40422636-XXLガンメタ
23,000
取扱い終了
40422645-XSフラットブラック
23,000
取扱い終了
40422697-XXLフラットブラック
23,000
取扱い終了
40422706-XSシャイニーレッド
23,000
取扱い終了
40422715-Sシャイニーレッド
23,000
取扱い終了
40422724-Mシャイニーレッド
23,000
取扱い終了
返品不可
40422733-Lシャイニーレッド
23,000
取扱い終了
40422742-XLシャイニーレッド
23,000
取扱い終了
40422751-XXLシャイニーレッド
23,000
取扱い終了
40422767-XSシャイニーオレンジ
23,000
取扱い終了
40422776-Sシャイニーオレンジ
23,000
取扱い終了
40422785-Mシャイニーオレンジ
23,000
取扱い終了
40422794-Lシャイニーオレンジ
23,000
取扱い終了
40422803-XLシャイニーオレンジ
23,000
取扱い終了
40422812-XXLシャイニーオレンジ
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40422487
2020-12-21
用途: バイク乗車時

しっかりした造りで機能性がよく大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 40422672
2016-11-19
用途: 通勤バイクで使用

まずオプションにピンロックシールドがあり、これが寒い朝晩や雨の日に曇らず大活躍です。シールドの脱着が簡単、内装のフル脱着可能、フィット感も良く、サングラスや耳元もゆとりあり、風を取り込むベンチレーションの開閉も簡単で、この価格は満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40422803
2014-03-31
用途: バイク用ヘルメット

しっかりとした印象で、使用した感触も全く問題ありません。今まで「アライ」「ショウエイ」を使用してきましたが、この価格でこのレベルのヘルメットが購入できるのであれば満足です。もちろんいざというときの安全性は確かめようがありませんが…。

対象商品 : 40422487
2014-03-14
用途: 息子とツーリング

ホワイトとフラットブラック、購入しましたが息子用のブラックが思いのほか良かった。デザイン、価格、フイット感も良い、雪深い北海道まだまだ走れませんが通気口がどの程度活躍してくれるか楽しみです。

対象商品 : 40422803
2013-10-15
用途: 原付バイクに乗るとき
あきふちゅう防犯センター

わたしか使っていたのヘルメットが安かったのか
フィット感がいいです。
軽いし。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする