JL-65SR スモールジェット

JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)JL-65SR スモールジェット - TNK工業(SPEEDPIT)
(1件のレビュー)

ロングシールド、ロング帽体、正統派で決める!
SG規格適合品。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
シールドは硬質ポリカーボネイトを使用しています。お肌の大敵、紫外線を95%までカット!!
インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能!!
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。

サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59078471513640マットベージュ
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40429024JL-65SRパールホワイト
11,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40429051JL-65SRマッドブラック
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40429067JL-65SRパールホワイト/スター
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
60322931512674ハーフマッドブラック/ガンメタ/スター
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
60322949513626マットアイボリー/ブラウン/スター
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
40429033JL-65SRブラック
9,000
取扱い終了
40429042JL-65SRチョコブラウン
9,000
取扱い終了
40429076JL-65SRブラック/スター
10,000
取扱い終了
40429085JL-65SRブラック/ラメピンクファイヤー
オープン
取扱い終了
40429094JL-65SRブラック/ラメシルバーファイヤー
11,000
取扱い終了
60322940512667レッドビーン/シルバー/スター
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40429051
2020-12-11
用途: ヘルメット交換

インテークも無くシンプルなデザインで気に入ってますが、首元の処理が凸凹していて本当に新品?と思ってしまう雑な感じでした。以前 TNK工業に問い合わせても対応しようとせず、購入店で判断するというばかりで責任逃れする姿勢の会社なので、こんなものかと諦めています。どんなに良い商品でも、作り手の考えがいい加減だとガッカリしますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする