ダイクレ
圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途
歩道用
種類
みぞぶた
長さ(mm)
997
厚さ(mm)
(ベアリングバー)3
タイプ
側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
(クロスバー)100
寸法a(mm)
400
溝幅(mm)
300
質量(kg/m)
16.2
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
19
荷重
歩道
等分布荷重(kN/m
2
)
5.0
許容応力(kN/cm
2
)
(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37618384
R1SO19-30
¥14,900
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください