曜日別特売

電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26

電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26 - 三菱電機

三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。
らせん形状の発光管と小型のインバーターを採用することでコンパクトサイズを実現。
三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。
点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期)
密閉器具に使用可能。

用途
ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明全般。
デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等。
種別A15形(60ワット形電球タイプ)全長(mm)103質量(g)70周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)12定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)(最大)67.5電球形状A形定格入力電流(A)0.22グローブ種別フロスト最大外径(mm)55ランプの種類一般電球タイプ省エネ法に基づくエネルギー消費効率100%電球の種類電球形蛍光灯内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施工器具/SB・SGI・SG形表示器具(適合表示器具は除く)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40454863EFA15EL12SPFd810280067.53波長形電球色
オープン
取扱い終了
40454872EFA15EN12SPFe7805000653波長形昼白色
オープン
取扱い終了
40454881EFA15ED12SPFf730670060.83波長形昼光色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする