曜日別特売

Landspout ソール付ブーツカバー

Landspout  ソール付ブーツカバー - LEAD(リード工業)Landspout  ソール付ブーツカバー - LEAD(リード工業)
(1件のレビュー)

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用した歩行可能なラバーソールブーツカバー。縫製部分はシームテープ処理で防水性がアップ。ファスナー&ベルクロを装備し装着感が向上。様々なブーツに適応できるようにS、M、Lの3サイズをご用意。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付きでズレを防止。
踵部分に反射テープを装備し、夜間走行時にも視認性が高く安全。
ふくらはぎ内側にファスナー&ベルクロを装備し、装着時間を大幅に短縮。また、脱着もスムーズに行えます。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。

付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティング、ソール:合成ゴム内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40455721RW-053ASブラックS(26~26.5)
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40455737RW-053AMブラックM(27.0~27.5)
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
40455746RW-053ALブラックL(28.0~28.5)
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40455755RW-053BS迷彩S(26~26.5)
3,700
取扱い終了
40455764RW-053BM迷彩M(27.0~27.5)
3,700
取扱い終了
40455773RW-053BL迷彩L(28.0~28.5)
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40455755
2013-10-10
用途: ツーリング

最初に履いた時すぐにファスナーの金具が折れ2回目に履いた時もう片方も折れました
とにかく二日間履いただけでつま先から水が浸透してきました、すぐ捨てましたもう買わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする