アズワン
クールプレート(冷却・加熱兼用)
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
内容量
1個
注意
※組み合わせるスターラーは高さ60mm以上で背面に突起の無いものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
許容容量(L)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40466474
SCP-85
85×85
126×243×64(スターラー搭載部/126×167×20)
約1.0
ビーカー/0.3
1-1614-01
レンタル品はこちら
¥
135,000
¥
134,000
¥
147,400
(税込)
翌々日出荷
40466483
SCP-125
120×120
160×282×64(スターラー搭載部/160×196×20)
約2.0
ビーカー/1
1-1614-02
-
¥
201,000
¥
200,000
¥
220,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください