アズワン
クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m
3
/min)(50Hz/60Hz)
約1
風速(m/s)
(吐出)約0.5
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
フィルター
不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質
シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)
0.5
パイプ径(Φmm)
13
モーター
ACモータ
消費電力(W)
52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ付)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※国際特許を取得したフィルターを搭載しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40466614
S型
700×500×500(649/ファンユニット含む)
8.8(ユニット含む)
¥
105,000
¥
104,000
¥
114,400
(税込)
翌々日出荷
40466623
F型
1000×500×500(649/ファンユニット含む)
15.4(ユニット含む)
¥
205,000
¥
204,000
¥
224,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000