VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ 96ウェルプレート
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数
96
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
127.76×85.46×14.35
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ウェル形状
容量(μL)
滅菌方法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40467716
丸底未滅菌
1ケース(5枚×27袋)
丸底
320
未滅菌
1-1601-01
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40467725
平底未滅菌
1ケース(1枚×135袋)
平底
370
未滅菌
1-1601-02
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40467734
丸底滅菌
1ケース(1枚×135袋)
丸底
320
γ線滅菌済
1-1601-03
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40467743
平底滅菌
1ケース(1枚×135袋)
平底
370
γ線滅菌済
1-1601-04
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40467752
丸底フタ付き滅菌
1ケース(1枚×135袋)
丸底
320
γ線滅菌済
1-1601-05
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
40467761
平底フタ付き滅菌
1ケース(5枚×27袋)
平底
370
γ線滅菌済
1-1601-06
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000