ラボダンサー

ラボダンサー - IKA

ミニマムデザインの試験管用シェーカー。タッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)で始動。
ラボ用に最適なスマートデザイン。
直径30mmまでの試験管やその他遠心管、エッペンドルフ管用。
回転数は2800rpmで固定タイプ。
耐薬品性を向上。

材質タッチ部/TPU(ポリウレタン樹脂)、ボディ部/PP(ポリプロピレン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(kg)0.55回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100V 50/60Hz保護等級IP40(DIN EN 60529)モーター出力(W)0.8許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番2-7315-01モーター入力(W)1.2軌道直径(mm)4.5許容湿度(%)(周囲)80揺動形態ロータリー許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657989200159551台
35,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
4046835533650001個
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416579892001595521197936ラボダンサー20015955 小型ミキサー IKA 21197936小型ミキサーIKA1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする