アズワン
低水位型恒温水槽
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。
広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。
水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に水槽は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
水槽容量(L)
槽内寸法(mm)
質量(kg)
材質
電流(A)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40469177
PP-18
水槽
18
535×335×90
-
PP(ポリプロピレン)
-
-
¥
8,010
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40469161
THB-1400
本体
-
-
約3.5
ステンレス(SUS304)
14
AC100(50/60Hz)
¥
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000