VILLAGE デスク連結サイドテーブル
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。
デスクサイドに連結し、サブデスクとして作業スペースの拡張が可能。資料や鞄の仮置きなどにも活用できます。
材質
(天板)メラミン化粧板
(芯材)MDF
(縁材)ABS樹脂・PVC樹脂
(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924
仕様アジャスター付
質量(kg)19.2
色ホワイト
最大積載量(kg)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×700
内容量1台
(芯材)MDF
(縁材)ABS樹脂・PVC樹脂
(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924
注意
※VILLAGEデスク用オプションはVILLAGEデスクに連結してください。※必ずデスク本体に連結してご使用ください。連結テーブル同士の連結はできません。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,850 / 税込 ¥ 2,035 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスクオプション の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10