曜日別特売

伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ - アルス
(2件のレビュー)

長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり

用途高所の葉刈り、枝切り刃長(mm)123付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼仕上ハードクロム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式使用目的枝切り、葉刈り対応商品ZTR-SH適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10229301190ZTR-2.1-3D最短/1391、最長/214111003段階伸縮ショートタイプ
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
10229317190ZTR-3.1-5D最短/1891、最長/314113605段階伸縮ロングタイプ
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ARS公式】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(ZTR)替刃方法
【ARS】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(190ZTR)_首振りチルト
【ARS】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(190ZTR)_刈込に適した長い刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10229301
2017-07-17
用途: 生け垣等の手入れ
製造業

大変色々と工夫してあり優れた製品だと思います。あと欲を言うならもう少し軽量化されたらもっといい物になると思います。

対象商品 : 10229317
2016-07-08
用途: 庭木の剪定
佐藤ボーリング

軽くて使いやすいです、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする