ボールバルブ

ボールバルブ - カクダイボールバルブ - カクダイボールバルブ - カクダイボールバルブ - カクダイボールバルブ - カクダイ
(2件のレビュー)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能

形状ストレート材質(本体)黄銅接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※気体、不凍液には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44378932650-01013--
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
44378941650-011203/4-
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44378993650-010-13R13-対応
3,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
44379002650-010-20R203/4対応
4,200
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 温水器配管

温水器増設時にステンレス製ならサビないと思い購入しました。サビが発生するかどうかは何年も経過しないとわかりませんが、現状満足しております。

対象商品 : 44378941
2018-01-26
用途: 災害時用の貯水樽(塩ビ製220L) にドリルで穴を空けて取り付けた

バルブのつまみを二種類用意して欲しい。
ひとつは現在の標準サイズ、もう1つは幅を狭め、柄を長くした
物。用途により選べるから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする