曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
取付け方法
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40559897MFWN90080R-4T45080アーバー-
88,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559906MFWN90100R-5T550100アーバー-
102,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559915MFWN90125R-6T663125アーバー-
139,600
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559924MFWN90160R-8T863160アーバー-
176,300
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559933MFWN90080R-5T55080アーバー-
74,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559942MFWN90100R-7T750100アーバー-
90,100
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559951MFWN90125R-8T863125アーバー-
115,900
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559967MFWN90160R-10T1063160アーバー-
145,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559994MFWN90080R-S32-5T511080柄付きタイプ30
59,400
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560003MFWN90200R-10T1063200アーバー-
232,700
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560012MFWN90250R-12T1263250アーバー-
270,300
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560021MFWN90200R-12T1263200アーバー-
196,600
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560037MFWN90250R-14T1463250アーバー-
227,400
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560046MFWN90080R-7T75080アーバー-
87,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560055MFWN90100R-9T950100アーバー-
102,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560064MFWN90125R-12T1263125アーバー-
145,000
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560073MFWN90160R-14T1463160アーバー-
186,100
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40560082MFWN90200R-16T1663200アーバー-
238,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40560091MFWN90250R-18T1863250アーバー-
272,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
40560107MFWN90063R-3T-M34063アーバー-
74,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
40560116MFWN90080R-4T-M45080アーバー-
88,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40560125MFWN90100R-5T-M550100アーバー-
102,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
40560134MFWN90125R-6T-M663125アーバー-
139,600
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
40560143MFWN90160R-8T-M863160アーバー-
176,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
40560152MFWN90200R-10T-M1063200アーバー-
232,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
40560161MFWN90250R-12T-M1263250アーバー-
270,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
40560177MFWN90063R-4T-M44063アーバー-
61,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
40560186MFWN90080R-5T-M55080アーバー-
74,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
40560195MFWN90100R-7T-M750100アーバー-
90,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40560204MFWN90125R-8T-M863125アーバー-
115,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
40560213MFWN90160R-10T-M1063160アーバー-
145,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
40560222MFWN90200R-12T-M1263200アーバー-
196,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
40560231MFWN90250R-14T-M1463250アーバー-
227,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
40560247MFWN90063R-5T-M54063アーバー-
72,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
40560256MFWN90080R-7T-M75080アーバー-
87,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
40560265MFWN90100R-9T-M950100アーバー-
102,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
40560274MFWN90125R-12T-M1263125アーバー-
145,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
40560283MFWN90160R-14T-M1463160アーバー-
186,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
40560292MFWN90200R-16T-M16-200アーバー-
204,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40560301MFWN90250R-18T-M18-250アーバー-
233,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする