ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
刃先径(Φmm)25-25.5寸法Ls(mm)60寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)25,(max,)25.5内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40565007SS32-DRC250M-5130227.0
97,300
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40565016SS32-DRC250M-8208305.0
120,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
40564991SS32-DRC250M-378172.0
90,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40564991SS32-DRC250M-339363773SS32-DRC250M-3SS32-DRC250M-3 ドリル 京セラ 39363773ドリル京セラ1個
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする