曜日別特売

SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)

SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) - 清水製作所[継手]SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) - 清水製作所[継手]SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) - 清水製作所[継手]
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33033707SK11RG-12-SSSS400又はS15C相当以上82124810
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33033716SK11RG-19-SSSS400又はS15C相当以上91195216
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
33033725SK11RG-25-SSSS400又はS15C相当以上97255621
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450869SK11RG-6-SSSS400又はS15C相当以上656395
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13450878SK11RG-9-SSSS400又はS15C相当以上699417
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
33033682SK11RG-6-SS炭素鋼656395
オープン
取扱い終了
代替品有
33033691SK11RG-9-SS炭素鋼699417
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033682SK11RG-6-SS13450869SK11RG-6-SSSK11RG-6-SS SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手] 13450869SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)清水製作所[継手]1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
33033691SK11RG-9-SS13450878SK11RG-9-SSSK11RG-9-SS SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手] 13450878SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)清水製作所[継手]1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする