常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

38~65mmの釘に対応。
鋼材倶楽部仕様スチールハウスの軽量形鋼と構造用合板(パネル)結合用スクリュー釘が打てます。

付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.51~0.78(5.2~8)
ネイル装填本数
200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
323×130×333
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40505744CN-665S
¥118,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする