曜日別特売

ギアアクションサンダー

ギアアクションサンダー - SUNMATCH

軽量・低重心設計モデル。各種サンディングにおすすめ!パッドの汚れ防止に便利なラックに掛けて保管出来るリング付き

用途
自動車の板金・塗装補修・塗装面の磨き・仕上げに
付属品
22PMカプラ
全長(mm)
252
質量(kg)
1
サイズ
パットサイズ(mm):125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1300RPM
空気消費量(L/min)
85
騒音値(dB)
84
エアーインレット
1/4”NPT
オービットダイヤ(mm)
5
適合ホースサイズ(mm)
10
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850300SM-G5-5132
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする