バルブキャップレンチ

バルブキャップレンチ - 東洋金属(コンドル)
(3件のレビュー)

従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。
ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。
キャップホルダー部スリット加工。

用途大型車新ISOホイールに対応全長(mm)460(持ち手部分)黒質量(g)130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40507214861
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40507214
2018-01-22
用途: 大型自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

手に持った感じも良く、非常に使いやすいです。長さもちょうどいいと思います。

対象商品 : 40507214
2017-05-16
用途: タイヤのエアーチェック等に使用
農・林・水産業

私の車の後ろがダブルタイヤになってているので奥のタイヤのエアーチェック時に使用していますバブルキャップを外すとき落とさないで作業ができるので楽になりました

1が参考にしています
対象商品 : 40507214
2015-07-02
用途: 大型トラックの空気圧点検時
神戸高速運輸株式会社

長さは充分にあるので、問題はありませんが回してる手応え感がないので本当に外れているのかが解りにくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする