曜日別特売

ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ - ヨシタケダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ - ヨシタケ

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮
弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)
0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。

形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40510267DP-200-10-103/8
37,40026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40510276DP-200-15-151/2
40,10028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40510285DP-200-20-203/4
42,00029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
40510294DP-200-25-251
49,60034,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
40510303DP-200-32-321-1/4
77,30052,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40510312DP-200-40-401-1/2
90,90063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40510321DP-200-50-502
108,00074,980
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
67022737DP-200-20【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)203/4
42,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする