曜日別特売

ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)
質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
光色
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238789FLR40SEX-N/M-HG2直管形40形3450-403波長形昼白色-
92,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21238798FLR40SEX-N/M/36-HG2直管形40形3450-363波長形昼白色-
92,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21238877FLR40SEX-D/M-HG2直管形40形3100-403波長形昼光色-
92,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21238886FLR40SEX-D/M/36-HG2直管形40形3100-363波長形昼光色-
92,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21238895FLR40SEX-L/M-HG2直管形40形3450-403波長形電球色-
92,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40511116FLR40SEX-D/M-HG直管ラピッドスタート形40W形31000.42403波長形昼光色-
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
40511107FLR40SEX-N/M-HG直管ラピッドスタート形40W形34500.42403波長形昼白色-
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
40511125FLR40SEX-L/M-HG直管ラピッドスタート形40W形34500.42403波長形電球色-
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
40511134FLR40SEX-D/M/36-HG直管ラピッドスタート形40W省エネ形31000.44363波長形昼光色適合
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
40511143FLR40SEX-N/M/36-HG直管ラピッドスタート形40W省エネ形34500.44363波長形昼白色適合
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
40511152FLR40SEX-W/M/36-HG直管ラピッドスタート形40W省エネ形34500.44363波長形白色適合
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40511116FLR40SEX-D/M-HG21238877FLR40SEX-D/M-HG2FLR40SEX-D/M-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 21238877ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511107FLR40SEX-N/M-HG21238789FLR40SEX-N/M-HG2FLR40SEX-N/M-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 21238789ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511125FLR40SEX-L/M-HG21238895FLR40SEX-L/M-HG2FLR40SEX-L/M-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 21238895ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511134FLR40SEX-D/M/36-HG21238886FLR40SEX-D/M/36-HG2FLR40SEX-D/M/36-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 21238886ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40511143FLR40SEX-N/M/36-HG21238798FLR40SEX-N/M/36-HG2FLR40SEX-N/M/36-HG ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 21238798ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40511116
2017-01-21
用途: 事務所と工場の天井に幅広く使用
株式会社クボタ

他社メーカーのものより価格を考えると照明度が高くお値打ち品です。毎年、事務所は大掃除のあと一度に交換。明るさはダントツです。お気に入りの一つです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする