CTBサドル272

CTBサドル272 - CIONLLICTBサドル272 - CIONLLICTBサドル272 - CIONLLICTBサドル272 - CIONLLI
(6件のレビュー)

Φ27.2mmのシートポストが直付されたCTBサドルです。
リアバンパーがサドルをガードするとともにデザインとしてもかっこよさを強調します。
長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用しました。
成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広いシートポストです。
裏面のネジを樹脂キャップでカバーし、不意のケガを防止します。

幅(mm)140長さ(mm)240材質樹脂/スチール寸法(mm)前後240×幅140×厚さ70、(ポスト径)Φ27.2×220質量(g)565内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405164456520-272
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40516445
2024-05-18
用途: サドルの劣化による交換
はんこ広場 谷九店卸売・小売業

軸のサイズが太い為ホームセンターでは手に入らなかったので助かった

2021-12-17
用途: 子供の自転車に
建設業・工事業

下限の調整が更にできるとの事で購入。
手配も迅速でとてもありがたい。
商品も期待以上で安っぽくなくクッション性も十分。
マットな質感のブラックです。

対象商品 : 40516445
2023-04-15
用途: 少し太い
建設業・工事業

穴が空いたので購入しましたが径が太く刺さりませんでした。全ての自転車には合わないようです。

対象商品 : 40516445
2021-03-14
用途: 中学入学に合わせて
その他業種

中学から自転車通学になる娘のため購入。今後身長が伸びることを考え、少し大きいが27インチにしたところ、さすがに足が届きにくそうなので、サドルを下げるためにこれにした。3センチくらいは低くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 40516445
2019-07-26
用途: 買い物等

よめの自転車つぶれたので、私が乗っている20インチの折り畳み式の自転車に乗りたいが、サドルが高すぎて乗れないとの事。ネットで探したら、CTサドル272の見つけました。商品到着、付け替えると、すぐに乗れました。感謝、感謝です。

対象商品 : 40516445
2015-06-27
用途: 間違えて購入した

子供の自転車用に購入したのですが、Φのサイズが大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする