ユニタイト
溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
セット内容
ボルト、ナット、座金
規格
国土交通大臣認定 国住指第297号
等級
F8T
寸法r(mm)
約1.2~2.0
表面処理
溶融亜鉛メッキ
頭部形状
六角
寸法h(mm)
0.4~0.8
E(°)
最大1
強度区分
8.8
F(°)
最大2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40514695
F8T M16×40
M16
(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
40
2.0
オープン
取扱い終了
40514704
F8T M16×45
M16
(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
45
2.0
オープン
取扱い終了
40514713
F8T M16×50
M16
(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
50
2.0
オープン
取扱い終了
40514722
F8T M16×55
M16
(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
55
2.0
オープン
取扱い終了
40514731
F8T M16×60
M16
-
60
2.0
オープン
取扱い終了
40514747
F8T M20×50
M20
-
50
2.5
オープン
取扱い終了
40514756
F8T M20×55
M20
-
55
2.5
オープン
取扱い終了
40514765
F8T M20×60
M20
-
60
2.5
オープン
取扱い終了
40514774
F8T M20×65
M20
-
65
2.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください