オイルシステム スーパーオイル補充液

オイルシステム スーパーオイル補充液 - 呉工業(クレ)オイルシステム スーパーオイル補充液 - 呉工業(クレ)オイルシステム スーパーオイル補充液 - 呉工業(クレ)オイルシステム スーパーオイル補充液 - 呉工業(クレ)
(3件のレビュー)

気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。
エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。
目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。
すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。

適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405165942125
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40516594
2026-02-05
用途: 会社で使用です

お客さんのクルマでオイル不足を補う為に使っています タダオイルだけより弱ったオイルを補ってくれています

対象商品 : 40516594
2016-03-31
用途: 修理

ありがとうございます
またよろしくお願いします

対象商品 : 40516594
2015-10-16
用途: オイル交換
農・林・水産業

ちょっとオイルが足りないときに重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする