CKD
精密レギュレータ PR2000
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径
Rc3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.03~0.85
ねじの種類
Rc
質量(kg)
470
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮清浄空気
空気消費量(L/minANR)
5以下
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
圧力レンジ(MPa)
MAX.0.85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39607066
RP2000-10-08
CADデータダウンロード
アタッチメントなし
フルスパンの0.1%以内
¥
18,480
¥
17,513
¥
19,264
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39607075
RP2000-10-08-G49P
CADデータダウンロード
圧力計
フルスパンの0.1%以内
¥
19,860
¥
18,571
¥
20,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39607084
RP2000-10-08-B
CADデータダウンロード
C形ブラケット
フルスパンの0.2%以内
¥
18,990
¥
17,766
¥
19,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください