曜日別特売

18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)

18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) - SUGICO(スギコ)
(2件のレビュー)

1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。

材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
柄長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
内寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35787035SH-657約1.21000Φ150×75
10,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
35787053SH-657-600約1.2600Φ150×75
9,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35787062SH-658約1.81000Φ180×95
11,300
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
35787071SH-658-300約1.8300Φ180×95
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787087SH-658-600約1.8600Φ180×95
10,400
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787096SH-659約2.31000Φ210×100
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787105SH-659-300約2.3300Φ210×100
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787114SH-659-600約2.3600Φ210×100
11,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787123SH-660約3.51000Φ240×105
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787132SH-660-300約3.5300Φ240×105
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787141SH-660-600約3.5600Φ240×105
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787044SH-657-300約1.2300Φ150×75
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35787044SH-657-30072500420SH-657-300SH-657-300 18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) SUGICO(スギコ) 7250042018-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)SUGICO(スギコ)1個
5,798
税込6,378
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787123
2016-08-23
用途: 原料の移し替え
製造業

返品不可となっていますが、溶接不良がありました。残念です。

MonotaROからの回答

追加溶接加工を施して頂いたとのことで、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。
メーカーへ確認させて頂きましたところ、
加工後の商品につきましては、返品対応はできかねとのことでございますが、今後このようなことがないよう十分気をつけて参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 35787096
2014-02-04
用途: 製品の充填・釜洗浄の際に使用

オールステンレスなので錆る事が無く、またとても軽量で使用しやすい柄杓です。通常の柄杓ですと、使用時に柄の部分から折れてしまう事が多々有ったのですが、この柄杓は一体型なのでとても丈夫で長期間の使用が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする