曜日別特売

VICSアンテナ ケーブルタイプ

VICSアンテナ ケーブルタイプ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
用途
パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)
2.4
接続端子
ミニピンジャック
内容量
1個
注意
※車に取り付けるアクセサリーは、確実な取付が必要であり、また車種によっては取付け不可能な場合もありますので、必ず専門技術のある販売店にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40522167CA-PVAN10D
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40522167
2021-02-23
用途: ゴリラのビックス用に購入しました
その他業種

以前はフィルムタイプを使用していましたが外す必要があり 値段の点からケーブルタイプを購入しました。しかし私の使用状態では感度が低いため 再度フィルムタイプを購入しました。

対象商品 : 40522167
2017-05-21
用途: CNSP735VLゴリラに使用
大石建築

パナのゴリラもらったんで車にセットしたんですが、VICSアンテナが接続されてませんの表示が毎回出るんで、購入してみました。取り付けは簡単でしたが、配線が短くギリギリでした。あと50cm位長いと良いと思いました。感度は良く分かりませんが、表示は出なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする