CA-PVAN10D VICSアンテナ ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック) 40522167

VICSアンテナ ケーブルタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40522167品番CA-PVAN10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)2.4接続端子ミニピンジャック
注意
※車に取り付けるアクセサリーは、確実な取付が必要であり、また車種によっては取付け不可能な場合もありますので、必ず専門技術のある販売店にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40522167
2021-02-23
用途: ゴリラのビックス用に購入しました
その他業種

以前はフィルムタイプを使用していましたが外す必要があり 値段の点からケーブルタイプを購入しました。しかし私の使用状態では感度が低いため 再度フィルムタイプを購入しました。

対象商品 : 40522167
2017-05-21
用途: CNSP735VLゴリラに使用
大石建築

パナのゴリラもらったんで車にセットしたんですが、VICSアンテナが接続されてませんの表示が毎回出るんで、購入してみました。取り付けは簡単でしたが、配線が短くギリギリでした。あと50cm位長いと良いと思いました。感度は良く分かりませんが、表示は出なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする