曜日別特売

microSD用CF変換アダプタ

microSD用CF変換アダプタ - サンワサプライmicroSD用CF変換アダプタ - サンワサプライmicroSD用CF変換アダプタ - サンワサプライmicroSD用CF変換アダプタ - サンワサプライ

microSDカードがコンパクトフラッシュとして使える変換アダプタ。
デジタル一眼レフカメラに便利。

対応メディア
64GBまでのmicroSDXCメモリーカード※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。
32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)
2GBまでのmicroSDカード
2GBまでのT-Flash
質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.5~10.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器アズワン品番64-0866-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40576261ADR-MCCF
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする