ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(3件のレビュー)

コンパクトなボディでしかも堅牢。
機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ

22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57607017831個6120820581322021972.51916524.5シルバー--65以下左右兼用
10,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
576069991811個-----------シルバー--30以下-
8,640
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05586367811台41178170811.5220219671913020.5アイボリホワイト180080030以下左右兼用
7,580
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
05586376811台41178170811.5220219671913020.5クリアグレー180080030以下左右兼用
7,580
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40980651821台4519018081322021972.51914024.5シルバー210090045左右兼用
7,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
05586385821台4519018081322021972.51914024.5アイボリホワイト210090045以下左右兼用
7,850
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
05586394821台4519018081322021972.51914024.5クリアグレー210090045以下左右兼用
7,850
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
05586403831台6120820581322021972.51916524.5アイボリホワイト210095065以下左右兼用
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05586412831台6120820581322021972.51916524.5クリアグレー210095065以下左右兼用
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05586428831台6120820581322021972.51916524.5バーントアンバー210095065以下左右兼用
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05586437841台652302201014.5280282772018025.5シルバー2400105085以下左右兼用
14,680
12,980
14,278(税込)
当日出荷
055864641811台41178170811.5220219671913020.5アイボリホワイト180080030以下左右兼用
9,140
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
055864731811台41178170811.5220219671913020.5クリアグレー180080030以下左右兼用
9,140
8,598
9,458(税込)
当日出荷
753002061821台4519018081322021972.51914024.5シルバー210090045以下左右兼用
9,140
7,498
8,248(税込)
当日出荷
055864821821台4519018081322021972.51914024.5アイボリホワイト210090045以下左右兼用
9,640
6,998
7,698(税込)
当日出荷
055864981821台4519018081322021972.51914024.5クリアグレー210090045以下左右兼用
9,640
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
897152721831台6120820581322021972.51916525.5シルバー210095065以下左右兼用
12,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
055865161831台6120820581322021972.51916525.5アイボリホワイト210095065以下左右兼用
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
055865251831台6120820581322021972.51916525.5クリアグレー210095065以下左右兼用
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
055865341831台6120820581322021972.51916525.5バーントアンバー210095065以下左右兼用
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
89715263182-N011台-----------シルバー--45以下-
オープン
取扱い終了
代替品有
055865071821台4519018081322021972.51914024.5ブロンズ210090045以下左右兼用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89715263182-N0175300206182182-N01 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 75300206ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)1台
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05586437
2020-12-19
用途: 故障ドアクローザーの交換用として
医療・福祉・介護関連業

既設器具の故障により、取換用として購入。既存と同一仕様が即入手でき助かりました。 できれば、ストップ付も購入できると嬉しいです。

対象商品 : 75300206
2019-09-12
用途: 故障したクローザーの交換
医療・福祉・介護関連業

油が漏れ、使えなくなったクローザーを自分で交換。業者さんに頼むと時間と費用がかかりますが、これがあればいつでも自分でできます。

対象商品 : 75300206
2018-03-01
用途: 取り替え工事
白石工業建設業・工事業

中学校 扉のdoor closer すでに25台取り替えてる
30年目の交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする