APLUS(クマモト)
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング
材質
SUS304
厚さ(mm)
3
適合
K-45A・46A用
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
30
呼称
3×16×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40981123
K-45A/46A用
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください