APLUS(クマモト)
旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)
材質
SPCC
板厚(mm)
3
種類
旗丁番
仕上
クロメート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40981315
K-35
平板
¥
224
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
40981324
K-36
チャンネル
¥
140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください