AFDシステム 下部レール

AFDシステム 下部レール - アトムリビンテック

AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。

用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
仕上
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(mm)
仕上
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40982121AFD-110アルミ押出し材1800シルバーΦ5.5穴、Φ7.5皿
3,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
地域運賃
40982137AFD-110アルミ押出し材2700シルバーΦ5.5穴、Φ7.5皿
5,700
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40982146AFD-110アルミ押出し材3600シルバーΦ5.5穴、Φ7.5皿
7,600
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40982155AFD-110アルミ押出し材1800アンバーΦ5.5穴、Φ7.5皿
4,000
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40982164AFD-110アルミ押出し材2700アンバーΦ5.5穴、Φ7.5皿
6,000
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40982173AFD-110アルミ押出し材3600アンバーΦ5.5穴、Φ7.5皿
8,000
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09424667AFD-110---Φ5穴Φ8皿
1,200
取扱い終了
09424676AFD-110---Φ5穴Φ8皿
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする