全11種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
材質(羽根)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40983957NSK727-5151350.831.4-7.451SUS304350.84
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
40983966NSK727-6464390.923.561064SUS304390.96
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
40983984NSK727-767645127.271176SUS3044516
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
40983993NSK727-8989551.233.591489SUS304551.26
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
40984002NSK727-102102631.424.89.815.2102SUS304631.48
オープン
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
40983905NSK724-5151350.831.4-7.4-SUS430--4
120
取扱い終了
40983914NSK724-6464390.923.5610-SUS430--6
150
取扱い終了
40983923NSK724-767645127.271176SUS4304516
オープン
取扱い終了
40983932NSK724-8989551.233.591489SUS430551.26
オープン
取扱い終了
40983941NSK724-102102631.424.89.815.2-SUS430--8
オープン
取扱い終了
40983975NSK724-8989551.233.591489SUS430551.26
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: Good
その他業種

Nothing particular bad.
The screw is pretty easy to deform. Probably due to it's stainless ?
Anyway it arrived and is a lot better than 403 version...well, almost twice the price too.

対象商品 : 40983993
2019-02-26
用途: 屋内ドアに使用
VRC

本体はいいが付属の木ネジが小さくて情けない状態。蝶番としては使えるので持ち合わせの木ネジで工事は完了したがご留意いただきたいですね。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする