曜日別特売

キーレックス500 匠扉対応王座取替錠

キーレックス500 匠扉対応王座取替錠 - 長沢製作所
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※取付にはΦ10の穴1箇所のみ追加加工が必要です。
※室内側はサムターン付玉座となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
適合扉厚(mm)
バックセット
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4098543622275XMS室外本体、錠、フロント、L型フロント、室内用握り玉25~40100mmYKK AP、トステム、三協アルミ、新日経、立山アルミ、日鉄サッシ、三和シャッター、不二サッシ他
54,500
取扱い終了
代替品有
4098544522275YMS室外本体、錠、受座、フロント、室内用握り玉30~4564mmMIWA HM、GOAL UC、SHOWA IS、ALPHA、Wロック
54,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4098543622275XMS5755052722275X-MS22275XMS 他社製品取替A2タイプ 長沢製作所 57550527他社製品取替A2タイプ長沢製作所1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
4098544522275YMS5755053622275Y-MS22275YMS 他社製品取替A2タイプ 長沢製作所 57550536他社製品取替A2タイプ長沢製作所1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40985436
2016-07-15
用途: チョット離れた倉庫のドアのカギに

カギを忘れて取りに戻らなくても良くなり、大変便利になりました。
価格がもっと安くなると、さらに使いやすくなるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする