チップ DNMG

チップ DNMG - 京セラチップ DNMG - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40598695DNMG150408 PV70054.760.8
12,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
40598153DNMG1504044.760.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598162DNMG1504044.760.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598171DNMG1504044.760.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598187DNMG1504044.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598196DNMG1504044.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598205DNMG1504044.760.4
10,000
取扱い終了
40598661DNMG1504084.760.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598677DNMG1504084.760.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598686DNMG1504084.760.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598704DNMG1504084.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598713DNMG1504084.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598722DNMG1504084.760.8
10,000
取扱い終了
40598731DNMG1504084.760.8
9,000
取扱い終了
40599307DNMG1504124.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599316DNMG1504124.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599562DNMG1506046.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599571DNMG1506046.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599946DNMG1506086.350.8
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599955DNMG1506086.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599964DNMG1506086.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600384DNMG150612 CA55056.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600393DNMG1506126.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600402DNMG1506126.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする