曜日別特売

チップ JOMT-ERD

チップ JOMT-ERD - 京セラチップ JOMT-ERD - 京セラ
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)17/13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8角度α(°)17穴の有無あり角度β(°)13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40609676JOMT08T208ER-D PR1225PR12252.78
11,400
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609721JOMT160408ER-D PR1210PR12104.76
13,400
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609737JOMT160408ER-D PR1225PR12254.76
13,400
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609667JOMT08T208ER-DPR12102.78
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40609685JOMT100308ER-D PR1210PR12103.18
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609694JOMT100308ER-D PR1225PR12253.18
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609703JOMT13T308ER-D PR1210PR12103.97
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40609712JOMT13T308ER-D PR1225PR12253.97
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする