ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
内容量1個
全19種類を絞り込む
勝手
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40686685CGFG 51-180L-P8---左勝手ダブルクランプ--
105,800
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686694CGFG 51-240L-P8---左勝手ダブルクランプ--
110,400
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686703CGFG 51-320L-P8---左勝手ダブルクランプ--
117,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686712CGFG 51-320R-P8---右勝手---
108,300
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686721CGFG 51-440L-P8---左勝手ダブルクランプ--
125,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686737CGFG 51-440R-P8---右勝手---
125,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686746CGFG 51-700L-P8---左勝手ダブルクランプ--
131,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686755CGFG 51-700R-P8---右勝手---
121,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686764CGPAD 3L-T22---左勝手---
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686773CGPAD 3R-T22---右勝手---
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686782CHAMRING 160-WN32-09---右勝手---
76,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686791CHAMRING 170-WN32-09---右勝手---
76,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686807CHAMRING 190-WN32-09---右勝手---
83,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
40686816CHAMRING 200-WN32-09---右勝手---
83,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686825CKJNR 2525M-162525平行四辺形55°クランプオン930
22,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686642CA-SOMT10-IN-N-61>62-------
23,700
取扱い終了
40686651CA-SOMT10-IN-N-63>66-------
23,700
取扱い終了
40686667CA-SOMT11-IN-N-67>73-------
23,700
取扱い終了
40686676CA-SOMT12-IN-N-74>80-------
23,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする