曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40691752MG PCO-25-6-8-------
26,200
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
40691822MM S-A-H013-ER16-T08-------
12,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691831MM S-A-H013-ER20-T08-------
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691847MM S-A-H016-ER20-T10-------
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
40691856MM S-A-H025-ER32-T06-------
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691865MM S-A-H10.5-ER11-T05-------
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691874MM S-A-H10.5-ER16-T06-------
11,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691883MM S-A-H10.5-ER20-T05-------
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691892MM S-A-H10.5-ER20-T06-------
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691901MM S-A-L070-C08-T05-W-------
37,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691917MM S-A-L070-C10-T06-W-H-------
40,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691926MM S-A-L070-C12-T08-W-H-------
44,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691935MM S-A-L070-C16-T10-W-H-------
49,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691944MM S-A-L090-C08-T05-W-------
41,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691953MM S-A-L090-C10-T06-W-H-------
43,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691962MM S-A-L090-C12-T08-W-H-------
47,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691971MM S-A-L090-C16-T10-W-H-------
52,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40691996MM S-A-L090-C20-T12-W-H-------
72,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692005MM S-A-L100-W32-T15-------
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692014MM S-A-L110-C08-T05-W-------
48,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692023MM S-A-L110-C10-T06-W-H-------
54,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692032MM S-A-L110-C12-T08-W-H-------
59,900
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
40692041MM S-A-L130-C12-T08-W-H-------
62,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692057MM S-A-L130-C16-T10-W-H-------
63,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692066MM S-A-L130-C20-T12-W-H-------
98,700
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692075MM S-A-L135-C25-T15-------
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692084MM S-A-L150-C12-T05-B-------
18,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40692093MM S-A-L150-C16-T10-W-H-------
77,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692102MM S-A-L175-C25-T15-------
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692111MM S-A-L200-C20-T12-W-H-------
116,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692127MM S-A-L250-C20-T08-B-------
19,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692136MM S-A-L250-C25-T10-B-------
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692145MM S-B-H025-ER32-T06-------
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692154MM S-B-H050-ER32-T06-------
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692163MM S-B-H075-ER32-T06-------
21,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
40692172MM S-B-L080-C12-T05-------
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692181MM S-B-L190-C32-T12-------
25,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692197MM S-B-L200-C32-T15-------
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692206MM S-B-L250-W40-T15-------
34,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692215MM S-D-H050-ER32-T06-------
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692224MM S-D-L110-C12-T05-C-------
54,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692233MM S-D-L110-C12-T05-W-H-------
62,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692242MM S-D-L110-C12-T06-W-H-------
60,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692251MM S-D-L130-C12-T05-C-------
56,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692267MM S-D-L130-C12-T05-W-H-------
66,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692276MM S-D-L130-C16-T06-W-H-------
65,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692285MM S-D-L130-C16-T08-W-H-------
76,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692294MM S-D-L150-C16-T06-W-H-------
76,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692303MM S-D-L150-C16-T08-W-H-------
80,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692312MM S-D-L150-C20-T10-C-------
87,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする