ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40692574PCADL 34N---左勝手---
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40692583PCADR 34N---右勝手---
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692592PCBNL 2525M-122525ひし形80°レバーロック750
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692601PCBNL 3232P-193232ひし形80°レバーロック750
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692617PCBNL 4040S-194040ひし形80°レバーロック750
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692626PCBNR 3232P-193232ひし形80°レバーロック750
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692635PCBNR 4040S-194040ひし形80°レバーロック750
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692644PCHBL 26-24R---左勝手---
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692653PCHBL 32-24R---左勝手---
32,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692662PCHBR 26-24L---右勝手---
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692671PCHBR 26-24R---右勝手---
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692687PCHBR 26-34R---右勝手---
30,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692696PCHBR 32-24L---右勝手---
32,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692705PCHL 16-34---左勝手スクリューオン--
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692714PCHL 20-34---左勝手スクリューオン--
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692723PCHL 25-24-8---左勝手スクリューオン--
27,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692732PCHL 25-34---左勝手スクリューオン--
23,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692741PCHL 32-34---左勝手スクリューオン--
33,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692757PCHR 16-34---右勝手---
17,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692766PCHR 20-34---右勝手---
19,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40692775PCHR 25-24-8---右勝手---
27,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692784PCHR 25-34---右勝手---
23,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40692793PCHR 32-34---右勝手---
33,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40692802PCHRS 16-24---右勝手---
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692811PCHRS 20-24*---右勝手---
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692827PCHRS 25.4-24---右勝手---
24,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692836PCHRS 25-24*---右勝手---
22,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692863PCLCL 1012M-09S1210ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692872PCLCL 1212M-06S1212ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692881PCLCL 1212M-09S1212ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692897PCLCL 1616M-06S1616ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692906PCLCL 1616M-09S1616ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692915PCLCR 0808M-06S88ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692924PCLCR 1010M-06S1010ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692933PCLCR 1212M-06S1212ひし形80°レバーロック957
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692951PCLNL 2020K-12X2020ひし形80°レバーロック950
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692967PCLNL 3232P-12X3232ひし形80°レバーロック950
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692976PCLNL 3232P-16X3232ひし形80°レバーロック950
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40692985PCLNL 3232P-193232ひし形80°レバーロック950
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693012PCLNR 2020K-12X2020ひし形80°レバーロック950
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693021PCLNR 3232P-16X3232ひし形80°レバーロック950
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693037PCLNR 3232P-193232ひし形80°レバーロック950
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693046PCLNR 4040S-254040ひし形80°レバーロック950
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693055PCLNR 5050T-255050ひし形80°レバーロック950
33,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693064PDACL 0808M-07S88ひし形55°レバーロック907
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693073PDACL 1010M-07S1010ひし形55°レバーロック907
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693082PDACL 1012M-11S1210ひし形55°レバーロック907
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693091PDACL 1212M-07S1212ひし形55°レバーロック907
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693107PDACL 1212M-11S1212ひし形55°レバーロック907
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40693116PDACL 1616M-07S1616ひし形55°レバーロック907
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする