曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
形状
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40697036S 32-55---------
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697045S 40-80---------
48,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697054S0812J SWUBL-06--六角形80°-左勝手スクリュークランプ935-
20,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697063S0812J SWUBR-06--六角形80°-右勝手スクリュークランプ935-
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697072S16R SVJCL-11----左勝手スクリュークランプ---
20,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697081S16R SVJCR-11-----スクリュークランプ---
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697097S20R PTFNL-11--正三角形-左勝手スクリュークランプ910-
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697106S20R PTFNR-11--正三角形-右勝手スクリュークランプ9111-
39,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697115S20R SVJCL-11--ひし形35°-左勝手スクリュークランプ937-
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697124S20R SVJCR-11--ひし形35°-右勝手スクリュークランプ937-
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697133S25R CTFPR-16--正三角形-右勝手スクリュークランプ9111-
29,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697151S25R DCLNR-12--ひし形80°-左勝手Rクランプ950-
41,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697176S25T DWLNL-08--六角形80°-左勝手Rクランプ950-
44,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697185S25T DWLNR-08--六角形80°-右勝手Rクランプ950-
44,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697203S25T MULNR-12MW----右勝手----
48,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697212S25T MWLNR-08W----右勝手----
44,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697221S25T SLANL-11 TANG----左勝手スクリュークランプ900-
53,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697237S25T SLANR-11 TANG----右勝手----
53,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697246S32T DCLNL-12--ひし形80°-左勝手Rクランプ950-
47,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697255S32T DCLNR-12----右勝手----
47,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697264S32T DDUNL-15--ひし形55°-左勝手Rクランプ930-
46,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697273S32T DDUNR-15----右勝手----
42,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
40697307S32U DWLNL-08--六角形80°-左勝手Rクランプ950-
46,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697316S32U DWLNR-08----右勝手----
46,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697334S40U DCLNL-12--ひし形80°-左勝手Rクランプ950-
54,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697343S40U DCLNR-12----右勝手----
54,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697352S40U DDUNL-15--ひし形55°-左勝手Rクランプ930-
57,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697361S40U DDUNR-15--ひし形55°-右勝手ウェッジクランプ930-
53,400
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40697377S40V DWLNL-08--六角形80°-左勝手Rクランプ950-
57,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697386S40V DWLNR-08----右勝手----
57,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697395S40V SLANL-11 TANG----左勝手スクリュークランプ900-
64,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697404S50U SLANL-15 TANG----左勝手スクリュークランプ900-
80,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697447S50W PCLNR-19----右勝手----
72,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697456S845 E45SX D050-04-C32R16----右勝手----
86,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697465S845 F45SX D040-04-16-R16----右勝手----
55,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697474S845 F45SX D050-04-22-R16----右勝手----
73,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697483S845 F45SX D050-05-22-R16----右勝手----
79,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697492S845 F45SX D063-05-22-R16----右勝手----
81,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
40697501S845 F45SX D063-07-22-R16----右勝手----
88,500
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697517S845 F45SX D080-06-27-R16----右勝手----
90,900
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697526S845 F45SX D080-09-27-R16----右勝手----
104,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697544S845 F45SX D100-07-32-R16----右勝手----
106,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697553S845 F45SX D100-11-32-R16----右勝手----
133,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697562S845 F45SX D100-7-3175R16----右勝手----
106,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697571S845 F45SX D125-08-40-R16----右勝手----
134,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697587S845 F45SX D125-14-40-R16----右勝手----
175,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697596S845 F45SX D125-8-3810R16----右勝手----
134,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697605S845 F45SX D160-10-40-R16----右勝手----
177,900
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697614S845 F45SX D160-10-508R16----右勝手----
164,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40697623S845 F45SX D160-18-40-R16----右勝手----
240,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする