薬注ユニットPTSシリーズ

薬注ユニットPTSシリーズ - タクミナ薬注ユニットPTSシリーズ - タクミナ

薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
使用液
使用可能液体
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741321PTS-120-CLPW-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
267,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741337PTS-120-CLPW-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
248,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741346PTS-120-CLPW-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
256,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741355PTS-120-DCLPW-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
289,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741364PTS-120-DCLPW-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
271,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741373PTS-120-DCLPW-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
279,600
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741382PTS-120-PW-100-VTCE-HWJ10060.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
230,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741391PTS-120-PW-100-VTCF-HWJ10060.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
240,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741407PTS-120-PW-30-VTCE-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
211,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741416PTS-120-PW-30-VTCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
220,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741425PTS-120-PW-60-VTCE-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
218,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741434PTS-120-PW-60-VTCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
230,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741565PTS-50-CLPW-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
241,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741574PTS-50-CLPW-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
224,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741583PTS-50-CLPW-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
232,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741592PTS-50-DCLPW-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
264,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741601PTS-50-DCLPW-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
247,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741617PTS-50-DCLPW-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V単相次亜塩素酸ソーダ薬液0~40℃(凍結なきこと)
255,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741626PTS-50-PW-100-VTCE-HWJ10060.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
205,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741635PTS-50-PW-100-VTCF-HWJ10060.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
216,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741644PTS-50-PW-30-VTCE-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
188,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741653PTS-50-PW-30-VTCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
196,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741662PTS-50-PW-60-VTCE-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
194,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741671PTS-50-PW-60-VTCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相-薬液0~40℃(凍結なきこと)
205,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする