トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
専用吸収缶 No.1882
(1件のレビュー)
ガスの種類
有機ガス用
適合
No.1880
適合マスク
No.1880
破過時間
200分
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40743141
No.1882
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください