ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40749396SU-S-SP P1 M3×0.5M3×0.59-HSSOX
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28555094SU-S-SP-P1-M3X0.5M3×0.59-HSSOX
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749213SU-S-SP P2 M4×0.7M4×0.711-HSSOX
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28555110SU-S-SP-P2-M4X0.7M4×0.711-HSSOX
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749222SU-S-SP P2 M5×0.8M5×0.813-HSSOX
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555119SU-S-SP-P2-M5X0.8M5×0.813-HSSOX
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749231SU-S-SP P2 M6×1M6×115-HSSOX
1,920
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
28555128SU-S-SP-P2-M6X1M6×115-HSSOX
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749247SU-S-SP P2 M8×1.25M8×1.2512-HSSOX
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555137SU-S-SP-P2-M8X1.25M8×1.2512-HSSOX
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749256SU-S-SP P2 M10×1.5M10×1.513-HSSOX
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555146SU-S-SP-P2-M10X1.5M10×1.513-HSSOX
3,400
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749265SU-S-SP P2 M12×1.75M12×1.7515-HSSOX
4,830
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555155SU-S-SP-P2-M12X1.75-----
4,830
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190317SU-S-SP P2 M14×2M14×21810.5ハイス_HSS酸化処理(OX)
6,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555164SU-S-SP-P2-M14X2M14×218-HSSOX
6,580
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190326SU-S-SP P2 M16×2M16×21812.5ハイス_HSS酸化処理(OX)
8,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555180SU-S-SP-P2-M16X2M16×218-HSSOX
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190423SU-S-SP P3 M18×2.5M18×2.52014ハイス_HSS酸化処理(OX)
11,900
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555189SU-S-SP-P3-M18X2.5M18×2.520-HSSOX
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190448SU-S-SP P3 M20×2.5M20×2.52015ハイス_HSS酸化処理(OX)
16,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555198SU-S-SP-P3-M20X2.5M20×2.520-HSSOX
16,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190466SU-S-SP P3 M22×2.5M22×2.52017ハイス_HSS酸化処理(OX)
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555207SU-S-SP-P3-M22X2.5M22×2.520-HSSOX
20,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190475SU-S-SP P3 M24×3M24×32519ハイス_HSS酸化処理(OX)
25,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555216SU-S-SP-P3-M24X3M24×325-HSSOX
25,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190493SU-S-SP P3 M27×3M27×32520ハイス_HSS酸化処理(OX)
35,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555225SU-S-SP-P3-M27X3M27×325-HSSOX
35,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02190518SU-S-SP P4 M30×3.5M30×3.53023ハイス_HSS酸化処理(OX)
45,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28555234SU-S-SP-P4-M30X3.5M30×3.530-HSSOX
45,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
77659104SU-S-SP P4 M33×3.5M33×3.530-HSSOX
53,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
77659113SU-S-SP P4 M36×4M36×440-HSSOX
61,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
77659129SU-S-SP P4 M42×4.5M42×4.540-HSSOX
85,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40749213
2019-01-06
用途: 深穴タップ
製造業

ステンのタップ作業でどうしても折れてしまっていたが、これで解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする