曜日別特売

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工内容量1本
全44種類を絞り込む
呼び寸法
44種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60908837AU+SL P2 M3×0.5M3×0.55P9-3HSSコーティング
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545818AU+SL-P3-M14X1.5M14×1.55P26-3HSSコーティング
8,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
40749807AU+SL P2 M3×0.5M3×0.55P9-3HSSコーティング
2,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28545827AU+SL-P3-M16X1.5M16×1.55P26-3HSSコーティング
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
18558627AU+SL P2 M3×0.5M3×0.55P9-3HSSコーティング
2,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28545836AU+SL-P4-M14X2M14×25P26-3HSSコーティング
8,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
60908846AU+SL P3 M4×0.7M4×0.75P11-3HSSコーティング
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28545845AU+SL-P4-M16X2M16×25P26-3HSSコーティング
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40749782AU+SL P3 M4×0.7M4×0.75P11-3HSSコーティング
2,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28545854AU+SL-P4-M18X1.5M18×1.55P33-4HSSコーティング
15,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
18558636AU+SL P3 M4×0.7M4×0.75P11-3HSSコーティング
2,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28545870AU+SL-P4-M18X2.5M18×2.55P33-4HSSコーティング
15,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
60908855AU+SL P3 M5×0.8M5×0.85P13-3HSSコーティング
2,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545879AU+SL-P4-M20X1.5M20×1.55P33-4HSSコーティング
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
40749816AU+SL P3 M5×0.8M5×0.85P13-3HSSコーティング
2,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28545888AU+SL-P4-M20X2.5M20×2.55P33-4HSSコーティング
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558645AU+SL P3 M5×0.8M5×0.85P13-3HSSコーティング
2,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
60908864AU+SL P3 M6×1M6×15P15-3HSSコーティング
2,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40749791AU+SL P3 M6×1M6×15P15-3HSSコーティング
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
60908785AU+SL P3 M8×1M8×15P19-3HSSコーティング
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558663AU+SL P3 M8×1M8×15P196.23HSSコーティング
4,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
60908794AU+SL P3 M8×1.25M8×1.255P19-3HSSコーティング
4,160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558672AU+SL P3 M8×1.25M8×1.255P196.23HSSコーティング
4,160
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
60908724AU+SL P3 M10×1M10×15P23-3HSSコーティング
5,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558688AU+SL P3 M10×1M10×15P23-3HSSコーティング
5,350
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
60908733AU+SL P3 M10×1.25M10×1.255P23-3HSSコーティング
4,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558697AU+SL P3 M10×1.25M10×1.255P23-3HSSコーティング
4,870
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
60908742AU+SL P3 M10×1.5M10×1.55P23-3HSSコーティング
4,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18558706AU+SL P3 M10×1.5M10×1.55P23-3HSSコーティング
4,870
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
60908758AU+SL P3 M12×1.25M12×1.255P26-3HSSコーティング
6,440
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558715AU+SL P3 M12×1.25M12×1.255P26-3HSSコーティング
6,440
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
60908767AU+SL P3 M12×1.5M12×1.55P26-3HSSコーティング
6,440
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558724AU+SL P3 M12×1.5M12×1.55P26-3HSSコーティング
6,440
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
60908776AU+SL P4 M12×1.75M12×1.755P26-3HSSコーティング
6,440
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
18558733AU+SL P4 M12×1.75M12×1.755P26-3HSSコーティング
6,440
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
77632179AU+SL P3 M14×1.5M14×1.55P2610.53HSSコーティング
8,870
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
77632188AU+SL P4 M14×2M14×25P2610.53HSSコーティング
8,870
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
77632197AU+SL P3 M16×1.5M16×1.55P26-3HSSコーティング
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
77632206AU+SL P4 M16×2M16×25P2612.53HSSコーティング
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
77632215AU+SL P4 M18×1.5M18×1.55P33-4HSSコーティング
15,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
77632224AU+SL P4 M18×2.5M18×2.55P33-4HSSコーティング
15,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
77632233AU+SL P4 M20×1.5M20×1.55P33-4HSSコーティング
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
77632249AU+SL P4 M20×2.5M20×2.55P33-4HSSコーティング
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
18558654AU+SL P3 M6×1M6×15P1563ハイス_HSSコーティング
2,880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18558654AU+SL P3 M6×160908864AU+SL P3 M6×1AU+SL P3 M6×1 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908864コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする