曜日別特売

ロースパイラルタップ LO-SP

ロースパイラルタップ LO-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
全66種類を絞り込む
呼び寸法
66種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02257307LO-SP P1 (8°) 3F M3×0.5M3×0.59-HSSP1
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
28556510LO-SP-P2-15-M4X0.7M4×0.711-HSSP2
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
02257282LO-SP P1 (15°) 3F M3×0.5M3×0.59-HSSP1
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
28556519LO-SP-P2-15-M5X0.8M5×0.813-HSSP2
1,530
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
02257298LO-SP P1 (20°) 3F M3×0.5M3×0.59-HSSP1
1,520
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
28556528LO-SP-P2-15-M12X1.75M12×1.7526-HSSP2
4,160
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
02257422LO-SP P2 (8°) M4×0.7M4×0.711-HSSP2
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
02257325LO-SP P2 (15°) M4×0.7M4×0.711-HSSP2
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
02257368LO-SP P2 (20°) M4×0.7M4×0.711-HSSP2
1,520
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
02257438LO-SP P2 (8°) M5×0.8M5×0.813-HSSP2
1,530
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
02257334LO-SP P2 (15°) M5×0.8M5×0.813-HSSP2
1,530
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
02257377LO-SP P2 (20°) M5×0.8M5×0.813-HSSP2
1,530
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
02257447LO-SP P2 (8°) M6×1M6×115-HSSP2
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02257343LO-SP P2 (15°) M6×1M6×115-HSSP2
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02257386LO-SP P2 (20°) M6×1M6×115-HSSP2
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02257456LO-SP P2 (8°) M8×1.25M8×1.2519-HSSP2
2,310
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
02257352LO-SP P2 (15°) M8×1.25M8×1.2519-HSSP2
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
02257395LO-SP P2 (20°) M8×1.25M8×1.2519-HSSP2
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
02257404LO-SP P2 (8°) M10×1.5M10×1.523-HSSP2
2,930
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
02257316LO-SP P2 (15°) M10×1.5M10×1.523-HSSP2
2,930
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
02257413LO-SP P2 (8°) M12×1.75M12×1.7526-HSSP2
4,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77646337LO-SP P2 (15°) M12×1.75M12×1.7526-HSSP2
4,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77646346LO-SP P2 (20°) M12×1.75M12×1.7526-HSSP2
4,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77646328LO-SP P2 (20゜) M10×1.5M10×1.523-HSSP2
2,930
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
40750981LS-LO-SP M6 X1 L100 P2M6--高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40750997LS-LO-SP M8 X1.25 L100 P2M8--高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751006LS-LO-SP M8 X1.25 L150 P2M8--高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751015(LS)LO-SP M10 X1.25 L150 P2M10237高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751024(LS)LO-SP M10 X1.5 L150 P2M10237高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751033(LS)LO-SP M12 X1.25 L150 P2M12268.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751042(LS)LO-SP M12 X1.5 L150 P2M12268.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751067(LS)LO-SP M14 X1.5 L150 P2M142610.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751076(LS)LO-SP M14 X2 L150 P2M142610.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751085(LS)LO-SP M16 X1.5 L150 P2M162612.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751094(LS)LO-SP M16 X1.5 L200 P2M162612.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751103(LS)LO-SP M16 X2 L150 P2M162612.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751112(LS)LO-SP M16 X2 L200 P2M162612.5高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751121(LS)LO-SP M18 X1.5 L200 P2M183314高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751137(LS)LO-SP M18 X2.5 L200 P3M183314高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751146(LS)LO-SP M20 X1.5 L200 P3M203315高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751155(LS)LO-SP M20 X2.5 L200 P3M203315高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751164(LS)LO-SP M22 X1.5 L200 P3M223317高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751173(LS)LO-SP M22 X2.5 L200 P3M223317高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751182(LS)LO-SP M24 X1.5 L200 P3M243919高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751191(LS)LO-SP M24 X3 L200 P3M243919高速度工具鋼(HSS)P3
オープン
取扱い終了
40751207LO-SP M3 X0.5 P1 (8°)M3--高速度工具鋼(HSS)P1
オープン
取扱い終了
40751216LO-SP M3 X0.5 P1 (15°)M3--高速度工具鋼(HSS)P1
オープン
取扱い終了
40751225LO-SP M3 X0.5 P1 (20°)M3--高速度工具鋼(HSS)P1
オープン
取扱い終了
40751234LO-SP M4 X0.7 P2 (8°)M4--高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
40751243LO-SP M4 X0.7 P2 (15°)M4--高速度工具鋼(HSS)P2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする