曜日別特売

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(12件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552355SU-PO-M10X1.25M10×1.25-HSS--
3,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28572987SU-PO-P2-3M0.63M0.6-HSS--
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552364SU-PO-M16X1.5M16×1.5-HSS--
7,920
4,698
5,168(税込)
当日出荷
28572996SU-PO-P3-M3X0.5+15M3×0.5-HSS--
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28552380SU-PO-M8X1M8×1-HSS--
2,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28573005SU-PO-P4-M3X0.5+30M3×0.5-HSS--
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40764306SU-PO P2 NO4 - 40UNCNo.4-40UNC-HSSUNC-
2,090
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
28573014SU-PO-P2-4M0.754M0.75-HSS--
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40760422SU-PO P3 M3X0.5 +15M3×0.5-HSSM-
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28573030SU-PO-P3-M4X0.7+20M4×0.7-HSS--
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40764324SU-PO P2 NO6 - 32UNCNo.6-32UNC-HSSUNC-
1,950
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760431SU-PO P4 M3X0.5 +30M3×0.5-HSSM-
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28573039SU-PO-P4-M4X0.7+40M4×0.7-HSS--
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40760447SU-PO P3 M4X0.7 +20M4×0.7-HSSM-
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28573048SU-PO-P2-5M0.95M0.9-HSS--
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02196872SU-PO P2 3/16 W 24W3/16-24W3/16-24高速度工具鋼(HSS)W-
1,970
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
40764342SU-PO P2 NO8 - 32UNCNo.8-32UNC-HSSUNC-
1,970
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760456SU-PO P4 M4X0.7 +40M4×0.7-HSSM-
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28573057SU-PO-P3-M5X0.8+20M5×0.8-HSS--
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02196897SU-PO P3 1/2 W 12W1/2-12W1/2-12高速度工具鋼(HSS)W-
5,650
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760465SU-PO P3 M5X0.8 +20M5×0.8-HSSM-
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28573066SU-PO-P4-M5X0.8+40M5×0.8-HSS--
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02196915SU-PO P3 1/4 W 20W1/4-20W1/4-20高速度工具鋼(HSS)W-
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760474SU-PO P4 M5X0.8 +40M5×0.8-HSSM-
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
28573075SU-PO-P3-M6X1+20-----
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40764376SU-PO P2 NO10 - 32UNFNo.10-32UNF-HSSUNF-
1,970
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02196933SU-PO P3 3/8 W 16W3/8-16W3/8-16高速度工具鋼(HSS)W-
3,790
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760483SU-PO P3 M6X1 +20M6×1-HSSM-
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28573084SU-PO-P4-M6X1+40-----
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
02196958SU-PO P3 5/16 W 18W5/16-18W5/16-18高速度工具鋼(HSS)W-
2,960
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760492SU-PO P4 M6X1 +40M6×1-HSSM-
1,840
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
28573100SU-PO-P2-M6X0.75-----
2,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
02196976SU-PO P3 5/8 W 11W5/8-11W5/8-11高速度工具鋼(HSS)W-
8,430
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
40760501SU-PO P4 M8X1.25 +20M8×1.25-HSSM-
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28573109SU-PO-P2-M7X1M7×1-HSS--
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02196994SU-PO P3 7/16 W 14W7/16-14W7/16-14高速度工具鋼(HSS)W-
5,330
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
28573118SU-PO-P4-M8X1.25+20M8×1.25-HSS--
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40764412SU-PO P2 3/8 - 24UNF3/8-24UNF-HSSUNF-
3,790
2,798
3,078(税込)
当日出荷
77658964SU-PO P4 3/4W103/4W10-HSSW-
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28573127SU-PO-P5-M8X1.25+40M8×1.25-HSS--
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
77658973SU-PO P4 1.W81 W8-HSSW-
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
28573136SU-PO-P4-M10X1.5+20M10×1.5-HSS--
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28573154SU-PO-P4-M10X1.25+20M10×1.25-HSS--
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28573170SU-PO-P3-M10X1M10×1-HSS--
3,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28573179SU-PO-P5-M12X1.75+20M12×1.75-HSS--
4,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
28573188SU-PO-P3-M12X1.5M12×1.5-HSS--
4,340
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28573197SU-PO-P5-M12X1.5+40M12×1.5-HSS--
4,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
28573206SU-PO-P5-M12X1.25+20M12×1.25-HSS--
4,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
02196416SU-PO P1 2 - 56UNC No.2-56UNC No.2-56高速度工具鋼(HSS)--
3,230
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
52887257SU-PO P2 1/4 - 20UNC1/4-20UNC-HSSUNC-
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28573118
2024-03-15
用途: ステンレス板へのタップ加工
太陽ステンレス工業株式会社

クオリティはヤマワが一番と思われます。廉価に走ると良くない。

対象商品 : 04581586
2021-08-01
用途: ステンレスへのタップ作業
教育・研究機関

さすがYAMAWA製品です。ステンレスへの食い込みがよく、安心して作業ができました。

対象商品 : 04581656
2020-10-16
用途: タンク部品 上部リングや窓座のタップ立て sus316L
岡崎製作所製造業

頭が平らなので危なくない。普通の材質なので使いやすい。
高級すぎる材質だと、同期式でないと使えないとか、手回しも無理だとか、タッピングでも戻りでも削れてしまうとかの心配があるので、(間違って使うと直ぐに折れてしまう)普通に使うには安心。
SUS304では問題ないが、SUS316Lでは、少し持ちが悪いのが難点。
スパイラルタップと共に普通に使っているが、問題ない。

対象商品 : 04581561
2017-01-23
用途: 部品生産

品番指定での購入ですので、他店より早く、安く購入できているので満足しています

対象商品 : 40764376
2022-09-25
用途: 特殊形状のナットの製作に使用
製造業

止まり穴でネジの製作に使用していますが、No10のネジで径が小さいものに対し先端の突き当たりが早いので、1山位底つき遅いほうが良いと感じました。

対象商品 : 02195838
2019-02-10
用途: タップ作成

よく切れます。
あたり前ですが、切れなくなれば、折れやすくなります。
六角軸タイプを作ってほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40760106
2014-03-12
用途: 流れ作業
小吉プレス工業

今まで、購入してた工具屋より安くて良い。

対象商品 : 04581166
2016-03-09
用途: SUS303t30への通し加工
製造業

先に注文した他社のものはタップ先端の欠けができ、加工中の抵抗が大きくなったのでヤマワ製に変えたところ問題なく使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする