YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
内容量
1本
全42種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M1.4
M1.4×0.3
M1.6
M1.6×0.35
M1.7
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6
M2.6×0.45
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28547166
HC+PO P1 M1.4X0.3
M1.4×0.3
-
HSS
-
-
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547175
HC+PO P2 M1.6X0.35
M1.6×0.35
-
HSS
-
-
¥
3,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547184
HC+PO P2 M1.7X0.35
M1.7×0.35
-
HSS
-
-
¥
3,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547218
HC+PO P2 M2.5X0.45
M2.5×0.45
-
HSS
-
-
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547227
HC+PO P2 M2.6X0.45
M2.6×0.45
-
HSS
-
-
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547236
HC+PO P2 M2X0.4
M2×0.4
-
HSS
-
-
¥
2,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40761025
HC+PO M1.4 X 0.3 P1
M1.4×0.3
-
HSS
M
-
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
40761034
HC+PO M1.6 X 0.35 P2
M1.6×0.35
-
HSS
M
-
¥
3,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
40761043
HC+PO M1.7 X 0.35 P2
M1.7×0.35
-
HSS
M
-
¥
3,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
40761052
HC+PO M2 X 0.4 P2
M2×0.4
-
HSS
M
-
¥
2,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
40761061
HC+PO M2.5 X 0.45 P2
M2.5×0.45
-
HSS
M
-
¥
2,160
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
40761077
HC+PO M2.6 X 0.45 P2
M2.6×0.45
-
HSS
M
-
¥
2,160
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
40760763
HC-PO M2.6X0.45 P2
M2.6
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760772
HC-PO M3X0.5 P2
M3
M3
高速度工具鋼(HSS)
M
0.5
オープン
取扱い終了
40760781
HC-PO M4X0.7 P2
M4
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
代引不可
40760797
HC-PO M5X0.8 P2
M5
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
代引不可
40760806
HC-PO M6X1 P2
M6
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760815
HC-PO M8X1.25 P3
M8
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
代引不可
40760824
HC-PO M1.4X0.3 P1
M1.4
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760833
HC-PO M1.6X0.35 P2
M1.6
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760842
HC-PO M1.7X0.35 P2
M1.7
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760851
HC-PO M10X1.25 P3
M10
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760867
HC-PO M10X1.5 P3
M10
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760876
HC-PO M12X1.5 P3
M12
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760885
HC-PO M14X1.5 P3
M14
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760894
HC-PO M16X1.5 P3
M16
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760903
HC-PO M12X1.25 P4
M12
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760912
HC-PO M12X1.75 P4
M12
M12
高速度工具鋼(HSS)
M
1.75
オープン
取扱い終了
40760921
HC-PO M14X2 P4
M14
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760937
HC-PO M16X2 P4
M16
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760946
HC-PO M18X1.5 P4
M18
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760955
HC-PO M18X2.5 P4
M18
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760964
HC-PO M20X1.5 P4
M20
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760973
HC-PO M20X2.5 P4
M20
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760982
HC-PO M22X2.5 P4
M22
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40760991
HC-PO M24X3 P4
M24
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40761007
HC-PO P2 (OX) M 6 X 1
M6
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40761016
HC-PO P3 (OX) M 8 X 1.25
M8
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40761086
HC+PO M 3 X 0.5 P2
M3
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40761095
HC+PO M 4 X 0.7 P2
M4
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40761104
HC+PO M 5 X 0.8 P2
M5
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
40761113
HC+PO M 6 X 1 P2
M6
-
-
M
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください