超硬ポイントタップ N-CT-PO

超硬ポイントタップ N-CT-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
呼び寸法
24種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28580766N CT PO P3 M3X0.5M3×0.5-超硬--
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40761122N-CT-PO M3 X0.5 P3M3×0.5-超硬M-
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28580775N CT PO P3 M5X0.8M5×0.8-超硬--
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
40761131N-CT-PO M4 X0.7 P3M4×0.7-超硬M-
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
28580784N CT PO P3 M6X1M6×1-超硬--
19,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
40761147N-CT-PO M5 X0.8 P3M5×0.8-超硬M-
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28580800N CT PO P3 M8X1.25M8×1.25-超硬--
25,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
40761156N-CT-PO M6 X1 P3M6×1-超硬M-
19,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28580809N CT PO P4 M10X1.5M10×1.5-超硬--
34,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
40761165N-CT-PO M8 X1.25 P3M8×1.25-超硬M-
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
28580818N CT PO P4 M12X1.75M12×1.75-超硬--
45,900
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
40761174N-CT-PO M10 X1.5 P4M10×1.5-超硬M-
34,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
40761183N-CT-PO M12 X1.75 P4M12×1.75-超硬M-
45,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
77652917N-CT-PO P4 M12X1.25M12×1.25-超硬M-
45,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
77652926N-CT-PO P4 M12X1.5M12×1.5-超硬M-
45,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652935N-CT-PO P4 M14X1.5M14×1.5-超硬M-
60,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652944N-CT-PO P4 M14X2M14×2-超硬M-
60,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652953N-CT-PO P4 M16X1.5M16×1.5-超硬M-
78,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652969N-CT-PO P4 M16X2M16×2-超硬M-
78,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
77652978N-CT-PO P4 M18X1.5M18×1.5-超硬M-
84,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
77652987N-CT-PO P4 M18X2.5M18×2.5-超硬M-
84,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
77652996N-CT-PO P4 M20X1.5M20×1.5-超硬M-
107,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77653005N-CT-PO P4 M20X2.5M20×2.5-超硬M-
107,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77652908N-CT-PO P3 M10X1.25-M10-M1.25
25,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする